エスコ
滑車(オーフベアリング入)
折れピンにより振動にも安全です。
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●仕様:オーフベアリング型●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●使用荷重:350kg●全長:220mm●重量:1.3kg
アズワン品番
65-2313-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610197
EA987HB-75A
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください