エスコ
2ton 滑車(ベアリング入)
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様
●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm
アズワン品番
65-2313-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610215
EA987HC-150B
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください