エスコ
500kg オーフ型滑車(ステンレス)
スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。
ベケット付
仕様
●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2313-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610346
EA987HJ-11
オープン
¥
24,700
¥
27,170
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください