エスコ
500kg オーフ型滑車
ベケット付
仕様
●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量:1.5kg●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2313-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610416
EA987HJ-31
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください