エスコ
250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)
仕様
●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●軸受:ベアリング
アズワン品番
65-2313-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610669
EA987HS-7
オープン
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください