曜日別特売

ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製)

ロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) - エスコロープ用リング付ベアリング滑車(SUS製) - エスコ

ベケット付
スイベル式(360°回転)
ロープ用
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています

仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kgアズワン品番65-2313-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76610809EA987SR-46
オープン
41,100
45,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする