グリースポンプ用プッシュ式アダプター

グリースポンプ用プッシュ式アダプター - エスコグリースポンプ用プッシュ式アダプター - エスコグリースポンプ用プッシュ式アダプター - エスコ

ワンタッチ式

仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-34危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611344EA991CN-126
オープン
3,660
4,026(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする