エスコ
グリースニップル(JIS/90°)
仕様
●ねじサイズ:R1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番
65-2314-58
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611527
EA991CZ-128
オープン
¥
1,220
¥1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください