エスコ
NPT 1/4 グリースニップル(直)
仕様
●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
アズワン品番
65-2314-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611676
EA991CZ-161
オープン
¥
440
¥484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください