エスコ
100ml メスシリンダー(耐熱)
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様
●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP
アズワン品番
65-2314-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611859
EA991KH-1
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください