エスコ
300ml 計量カップ(プラスチック製)
電子レンジ不可
食洗可
上から見てもはかれる目盛付
仕様
●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52
アズワン品番
65-2314-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611929
EA991KS-36
オープン
¥
220
¥
179
アウトレット
¥
197
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください