曜日別特売

2合用米計量カップ

2合用米計量カップ - エスコ
(2件のレビュー)

電子レンジ不可
1合・2号がはかれる、お米専用計量カップです。

仕様●容量:2合●目盛:1/4・1/2・3/4・1・2合●材質:ポリスチレンアズワン品番65-2314-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611938EA991KS-37
オープン220
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 米(もち米)の計量用カップとして

地元の神社秋祭りで、餅つきの担当になりもち米の大きな袋からもち米を蒸す量の計量用に購入しました。一回の蒸す量を計量するのに便利でした。量もしっかり測れて便利なカップです。

対象商品 : 76611938
2026-01-09
用途: 米(もち米)の計量用カップとして

地元の神社秋祭りで、餅つきの担当になりもち米の大きな袋からもち米を蒸す量の計量用に購入しました。一回の蒸す量を計量するのに便利でした。量もしっかり測れて便利なカップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする