曜日別特売

250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)

250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) - エスコ250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) - エスコ

液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。

仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1mlアズワン品番65-2315-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611983EA991PB-41
オープン
585
644(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする