スロープ台

スロープ台 - エスコスロープ台 - エスコスロープ台 - エスコスロープ台 - エスコスロープ台 - エスコスロープ台 - エスコ

8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度)
保管時に便利な収納袋付
ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP
分割式で作業や保管に便利
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々

仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)アズワン品番65-2315-69内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76612428EA993DS-26
オープン
8,910
9,801(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする