曜日別特売

エアー緩衝材(チューブ型)

エアー緩衝材(チューブ型) - エスコエアー緩衝材(チューブ型) - エスコ

ミシン目入りなのでハサミやカッター不要
割れ物や精密機器を包むのに便利

仕様●全長:280m●空気注入前シートサイズ:320×400mm●材質:HDPE●仕様:マルチチューブタイプアズワン品番65-2316-62内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76612516EA995BP-12
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする