サンナップ
パーティープレート レースペーパー付
使いやすくて便利な盛皿です
清潔な白さがおいしさをひきたたせます。パーティーやレジャーに。
材質
本体/ポリプロピレン・タルク複合シート、レースペーパー/バージンパルプ100%
寸法(cm)
約38×25
耐熱温度(℃)
約130
サイズ(cm)
約38×25
入数(枚)
3
色
白
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76470188
PY-38L
オープン
¥
389
¥428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください