トルネ
ガラス鍋敷きフラワー 丸
割れにくく清潔な強化ガラス
汚れた場合は、やわらかいスポンジなどに中性洗剤をつけて洗ってください。
材質
本体/強化ガラス、足ゴム/合成ゴム
耐熱温度(℃)
約160
質量(g)
約276
寸法(cm)
約:直径Φ16×0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76470556
NBS-88
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください