クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能
34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム
広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要
手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属
柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980
液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZASUS(エイスース)税込¥30,778¥27,980

