曜日別特売

4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル

4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル - StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル - StarTech.com

4ポートUSB 3.0ハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張するSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.1/3.2 Gen 1アダプタハブ。USB 2.0/3.0デバイス対応
携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体のUSB-Aコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル付き。オフィス/ホームオフィスでの使用に最適
バスパワー対応USBハブ:最大5Gbpsの速度と全ポートで4.5Wまでの電力共有に対応(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどを接続
互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、Chrome OSに対応。USB-Aノートパソコン、ツーインワン端末をスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。Dell XPS、Microsoft Surface Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP EliteBook、Chromebookなどで使用可能
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供

用途
SSD、USBドライブ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Aコンピュータに接続
外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯
ポート数4ケーブル長(cm)28ブラック & スペースグレー長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)20質量(g)75コネクタUSB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)インターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~70℃(-4°F~158°F)データ転送速度最大:5 Gbpsセット内容USBハブ電源供給方式バスパワー仕様バス型:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、業界標準:USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0/3.1と下位互換性あり、チップセットID:Realtek - RTS5411E、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sケーブル長(m)0.28対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要USBポート数4コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76488984HB30AM4AB
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする