高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース
簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5°の上下振りで画面調整、+/-90°回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能
装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm
ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属
収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動
メディア装置を共有しコストを削減
特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ
壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用
ディスプレイ対応数:1耐荷重(kg)70長さ(mm)702幅(mm)920高さ(m)1.6質量(kg)23.8VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400サイズ37インチから70インチ対応角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大内容量1個