曜日別特売

移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg

移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg - StarTech.com移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg - StarTech.com移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg - StarTech.com移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg - StarTech.com移動式テレビスタンド/キャスター付き/60インチから100インチ液晶ディスプレイ対応/高さ調整機能/耐荷重100kg - StarTech.com

ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)
簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度
機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能
互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600
モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき

用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用ディスプレイ対応数:1ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220最高高さ(mm)2375VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600サイズ60インチから100インチ対応角度(°)チルト:+5/-10高さ調節ありセット内容2-プラスチックハンドル、1-コラム左、1-コラム右、1-TVマウントブラケット左、1-TVマウントブラケット右、2-トップカバー、8-スペーサ大、1-カメラ接続ブラケット、1-カメラシェルフ、1-DVD用クロスバー、2-ノブ、4-M6×25mmネジ(平頭)、3-M4×6mm皿ねじ、2-M4×6mm皿ねじ、1-DVDシェルフ、6-M6×14mmネジ、8-M8×25mmネジ、1-六角レンチ、1-レンチ、4-M5×14mmネジ、4-M6×14mmネジ、4-M6×30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8×50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサ小、1-ベース、4-キャスター、2-M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2-M6×25mm六角ネジ、1-TVマウントプレートブラック & シルバー保証期間5年耐荷重(kg)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489167STNDMTV100
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする