上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター

上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター - StarTech.com上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター - StarTech.com上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター - StarTech.com上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター - StarTech.com上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター - StarTech.com上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター - StarTech.com上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター - StarTech.com上下昇降式スタンディングデスク/可動式リフティングテーブル/ブラック/ストッパー付きキャスター - StarTech.com

キャスター付き昇降デスク:移動が簡単な昇降デスクで効率のよい作業・学習環境を実現。安定性に優れたベース、フットペダルでロック(フロントのみ)できる高耐久性キャスター
頑丈な大型デスクトップ:600mm x 800mmの広い作業面を搭載。自動リフト能力5kg、静止時耐荷重30kg、汚れを拭き取りやすい素材を使用
高さ調節:ワンタッチレバーで立ち姿勢に移行できるエルゴノミクス設計。床から740mmから1140mmの範囲で高さ調節が可能なPCカート
考え抜かれたデザイン:机のヘリには勾配が付いていて、前腕部分への負荷を軽減。高さ調節の誤作動を防ぐレバー位置、足を置くスペースを広く取れるV型ベース設計。セットアップに必要な工具が製品に付属
StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)

用途
学校、ビジネス、企業、各種施設、ホームオフィスなどの環境で便利に使える座位・立位両用ワークステーション
教室やオフィス環境でフレキシブルに使えるモバイルワークステーション
高さ(cm)115幅(mm)600耐荷重(kg)リフト容量:5質量(kg)28.21長さ(mm)800保証期間2年高さ調節ありセット内容1-木製トップ、1-トッププレート、1-高さ調節支柱、1-ベース、2-キャスター、2-ブレーキ付きキャスター、1-レンチ、4-M6×25mmネジ、4-M6×15mmテーパーネジ、6-M6×15mmネジ、1-M4×55mm六角レンチ、1-取扱説明書ブラック & シルバー昇降範囲(mm)1150天板寸法(幅×奥行)(mm)600×800内容量1個
注意
※デスクトップ面に5kg以上のものを置く場合は、持ち上げ動作に手動の力が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489176STSCART2
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする