StarTech.com
USB-C - USB-Bケーブル 2m USB 2.0準拠 オス/オス
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続
USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続
仕様
タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
材質
ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
形状
ストレート
色
ブラック
質量(g)
60
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
A(オス):USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、B(オス):USB B [4ピン]
プラグ
コネクタメッキ:ニッケル
コネクタ
ストレート
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76489203
USB2CB2M
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください