SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造
ケーブルの長さは3m
張力緩和モールドコネクタ
データ転送速度最大5Gbps
用途USB 3.0 Type-B周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)を3m離れたUSB 3.0対応機器(デスクトップ/ノートPC、サーバーなど)に接続仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレート幅(mm)14色ブラック高さ(mm)12質量(g)130ケーブル長(m)3コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]AWG28コネクタストレート伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス内容量1個