曜日別特売

USB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送

USB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送 - StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送 - StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送 - StarTech.com

USB-IF 認証取得
モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンまたは周辺機器の給電に最大3アンペアで電力を供給
5Gbpsのデータ転送レートに対応
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
メーカーの2年保証で信頼性を保証

用途
USB-C対応ノートパソコンからUSB-C対応ハードドライブに給電
USB Type-C対応ウォールチャージャーからUSB-C対応ノートパソコンに給電
USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーを使用してUSB-C対応モバイル端末を高速充電
USB-CコンピュータとUSB-Cモバイル端末を同期
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(オス): USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]幅(mm)12高さ(mm)6質量(g)89プラグコネクタメッキ:ニッケル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~35(32°F~95°F)保存温度範囲(℃)-10~80(14°~176°F)湿度範囲(%)5~90RH 結露なし最大解像度デジタル:4K @ 60Hzセット内容USB-C ケーブルAWG26タイプコネクタ:ストレートケーブル種類ストレート適合用途データ転送用仕様タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)形状ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489289USB315CC2M
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする