USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル

USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル - StarTech.comUSB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル - StarTech.comUSB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル - StarTech.comUSB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル - StarTech.com

USB-A - マイクロUSBタイプB データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホその他USBマイクロB搭載モバイル端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック
機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)
汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電
堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用
仕様:寸法1m | USB-A オス - マイクロUSB オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | StarTech.com ライフタイム保証

用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電ケーブル長(m)1ブラックコネクタAUSB-AコネクタBMicro USB Type-B最大出力電力12W(5V、2.4A)被覆材熱可塑性エラストマーシールドアルミ箔とドレイン線保証期間ライフタイムプラグコネクタメッキ:ニッケル動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F)湿度範囲(%)10~80RH出力電圧(V)5/DC出力電流(A)2.4消費電力(W)12セット内容USB ケーブル高さ(mm)10長さ(mm)200幅(mm)130AWG22/32ケーブル外径(Φmm)3.1材質(心線)銅線(より線)ケーブル種類ストレート適合用途充電用内容量1個
注意
※データ転送はできません。充電専用としてお使いいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489334USBSCHAU1M
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする