ケイユーシステム
ブルーシート#1000
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
厚さ
#1000
色
ブルー
形状
折りたたみタイプ
特性
防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(縦×横)(m)
ハトメ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76473085
6300021058
1セット(10枚)
3.6×5.4
900P
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473094
6300021059
1セット(6枚)
5.4×5.4
900P
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473103
6300021060
1セット(5枚)
5.4×7.2
900P
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473119
6300021061
1セット(3枚)
7.2×7.2
900P
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473128
6300021062
1セット(3枚)
7.2×9.0
900P
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473137
6300021063
1セット(2枚)
10×10
1000P
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。