ケイユーシステム
ブルーシートロール#1000
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
厚さ
#1000
色
ブルー
形状
ロールタイプ
ハトメ
なし
特性
防水
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76473146
6300021064
0.9×100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473155
6300021065
1.8×100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。