ケイユーシステム
ブルーシート#2000
こんなお得な商品も!
ブルーシート ロール #2000
モノタロウ
¥
5,798
~
税込
¥
6,378
~
(18)
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
厚さ
#2000
色
ブルー
特性
防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(縦×横)(m)
形状
ハトメ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76473198
6300021069
1セット(10枚)
3.6×5.4
折りたたみタイプ
900P
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473207
6300021070
1セット(5枚)
5.4×7.2
折りたたみタイプ
900P
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473216
6300021071
1セット(2枚)
10×10
折りたたみタイプ
1000P
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473225
6300021072
1本
-
ロールタイプ
-
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473234
6300021073
1本
-
ロールタイプ
-
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。