曜日別特売

KUS防音シート(300P)

KUS防音シート(300P) - ケイユーシステム

厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あります。

用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。シート厚さ(mm)0.4グレー(文字色青)形状折りたたみタイプ防炎性能試験番号C 1150029特性防音内容量1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7647332963000210883.4×1.8
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7647333863000210895.4×1.8
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする