ポリチューブ

ポリチューブ - ケイユーシステム

仮排水によく使用されます。

用途換気用や、仮排水用のホース、 長尺品の簡易カバーなどに。厚さ(mm)0.1長さ(mm)50000内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折径(mm)
使用範囲(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764733656300021122100~60
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764733746300021123150~90
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764733836300021124200~120
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764733996300021125250~150
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764734086300021126300~180
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764734176300021127350~210
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする