曜日別特売

ミル&ミキサー

ミル&ミキサー - ANABASミル&ミキサー - ANABASミル&ミキサー - ANABASミル&ミキサー - ANABASミル&ミキサー - ANABASミル&ミキサー - ANABASミル&ミキサー - ANABASミル&ミキサー - ANABAS

お好みの食材を入れてボトルを押すだけ。簡単で安全に操作のできるミル&ミキサーです。毎日に取り入れやすいコンパクト設計で、使い勝手もお手入れもらくらく。食材を入れてボトルを押すだけでジュースやスムージが簡単に作れ、ボトルをそのままコップにしてお飲みいただく事も可能。ミルカップを使えば、コーヒー、ゴマなど粉状にする以外にも、ドレッシングなども簡単に作れるので、お料理の幅が広がります。コンパクトながら毎分16,000回転のハイパワーで滑らかな口当たりを実現しています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×262質量(g)475電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150定格時間(分)1回転数(回/分)16000材質ABS(本体・ふた)、PCTG(ボトル)、ステンレス(刃)ボトル容量(mL)ミキサー:300、ミル:100付属品ミキサーボトル、ミルカップ、カッター刃ホルダー、保存ふた電源コード(m)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76473776MM-10
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする