曜日別特売

マルチスプレイヤー3L

マルチスプレイヤー3L - 大一産業マルチスプレイヤー3L - 大一産業

蓄圧式の噴霧器です。ノズルが2種類あり、拡散(扇形)・直噴・拡散(ミスト)の3パターンで噴霧が可能です。角度も360度角度調整が可能です。

用途薬液、薬剤、洗剤等の噴霧タンク容量(L)3ホース長さ(m)1.8パイプ長(mm)610mmノズル形状扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル内容量1個
注意
※清掃、噴霧作業時はマスク・保護メガネ等の着用をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76473803-
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする