ストア・エキスプレス
リーフレットスタンド
リーフレットをまとめて掲示できます。W47cmなので場所を取らずリーフレットをまとめて掲示できます。プレートは両面印刷されています。
用途
案内プレート両面印刷:「ご自由にお持ち帰り下さい」「INFORMATION」
材質
本体:スチール、プレート:アクリル、カードケース:PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×38×145
質量(kg)
約12
セット内容
本体 案内マグネットカードケース(両面)×1枚 リーフレットホルダー×15セット ワイヤーバー×3本
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。
※案内マグネットカードケースはマグネット式となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76474677
6912-1001
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76474686
6912-1004
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,579
/
税込
¥
1,737
北海道地方
数量1につき
¥
2,583
/
税込
¥
2,841
沖縄地方
数量1につき
¥
4,018
/
税込
¥
4,420
離島
数量1につき
¥
4,018
/
税込
¥
4,420