曜日別特売

リーフレットスタンド

リーフレットスタンド - ストア・エキスプレスリーフレットスタンド - ストア・エキスプレスリーフレットスタンド - ストア・エキスプレス

リーフレットをまとめて掲示できます。W72cmは広いスペースで多種多様な掲示ができるワイドタイプです。プレートは両面印刷されています。

用途案内プレート両面印刷:「ご自由にお持ち帰り下さい」「INFORMATION」材質本体:スチール、プレート:アクリル、カードケース:PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×38×145質量(kg)約17セット内容本体 案内マグネットカードケース(両面)×1枚 リーフレットホルダー×20セット ワイヤーバー×3本内容量1台
注意
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。
※案内マグネットカードケースはビス2ヵ所留めとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764746956912-7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,714/税込¥1,885
北海道地方数量1につき¥2,805/税込¥3,086
沖縄地方数量1につき¥4,363/税込¥4,799
離島数量1につき¥4,363/税込¥4,799
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする