曜日別特売

充電式ハンディ&ポールバリカン

充電式ハンディ&ポールバリカン - ムサシ充電式ハンディ&ポールバリカン - ムサシ充電式ハンディ&ポールバリカン - ムサシ充電式ハンディ&ポールバリカン - ムサシ充電式ハンディ&ポールバリカン - ムサシ充電式ハンディ&ポールバリカン - ムサシ
(2件のレビュー)

脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。
中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。

刈込み幅(mm)250最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450質量(g)2500モーター直流マグネットモーター電圧(V)直流18ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81内容量1個
取扱説明書:(2.81MB)関連資料:(14.93MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76475614PL-5002
39,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76475614
2024-05-22
用途: 庭木の剪定

充電式でハンドルと本体が離せて使えます、低いところは本体のみで、電気式のバリカンより軽くて小回りが効いて楽です。すこし高いところはハンドルを付けて操作出来ます。先の角度も変えられて大変便利です。充電式も有ると大変便利です。

対象商品 : 76475614
2023-09-07
用途: 芝刈・剪定
株式会社タクマテクノス

切れ味は良いが、スイッチが握りずらい。重くもなく軽くもない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする