脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
腰の高さの硬い草には、歯が、噛んで止まる時が、あるけど、低くて、軟らかい草や、植木には、大変に、役に立っています。
充電式でハンドルと本体が離せて使えます、低いところは本体のみで、電気式のバリカンより軽くて小回りが効いて楽です。すこし高いところはハンドルを付けて操作出来ます。先の角度も変えられて大変便利です。充電式も有ると大変便利です。
切れ味は良いが、スイッチが握りずらい。重くもなく軽くもない