SFHN型 ステンレス六角ホースニップル

SFHN型 ステンレス六角ホースニップル - オンダ製作所SFHN型 ステンレス六角ホースニップル - オンダ製作所

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※当製品は溶接不可となります。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76478746SFHN-0606346
950
489
538(税込)
当日出荷
76478755SFHN-0607347
950
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478764SFHN-0806406
1,010
519
571(税込)
当日出荷
76478773SFHN-0807407
1,010
519
571(税込)
当日出荷
76478789SFHN-0809399
1,010
519
571(税込)
当日出荷
76478798SFHN-1006446
1,130
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478807SFHN-1007447
1,130
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478816SFHN-101054510.5
1,010
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478825SFHN-15145314
1,400
699
769(税込)
当日出荷
76478834SFHN-20206720
2,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
76478843SFHN-25277727
2,660
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478859SFHN-32348734
4,480
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
76478868SFHN-40409540
5,160
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
76478877SFHN-5052510452.5
7,460
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする