オンダ製作所
首長水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481144
PD-017-S
Rp1/2
15.88
1.75
¥950
¥
699
¥769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481153
PD-018-S
Rp1/2
22.22
1.75
¥1,140
¥
829
¥912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材