オンダ製作所
銅管チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
CAC406
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rp1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481275
PD-015
Rp
1/2
15.88
54
24
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481284
PD-016
Rp
1/2
22.22
64
32
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481293
PD-015-S
Rp
1/2
22.22
54
24
¥
1,300
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481309
PD-016-S
Rp
1/2
15.88
64
32
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材