オンダ製作所
銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質
銅
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20~95
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481318
OS-126
G
1/2
9.52
¥
680
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481327
OS-209
G
1/2
12.7
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481336
OS-210
G
1/2
15.88
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481345
OS-211
G
3/4
15.88
¥
710
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481354
OS-217
G
1/2
22.22
¥
710
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481363
OS-212
G
3/4
22.22
¥
730
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481379
OS-114
G
1
28.58
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材