オンダ製作所
オスアダプター(テーパねじ)
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅C3604BD
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481433
OS-161
R
R1/2
9.52
29.5
29.5
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481449
OS-156
R
R1/2
12.7
29.5
29.5
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76481458
OS-249
R
R1/2
15.88
31.5
31.5
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76481467
OS-157
R
R3/4
15.88
33
33
¥
730
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481476
OS-250
R
R3/4
22.22
36
36
¥
730
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
76481485
OS-249-S
R
R1/2
15.88
31.5
31.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481494
OS-250-S
R
R3/4
22.22
36
36
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材