オンダ製作所
オスアダプター(平行ねじ)
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質
黄銅
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481503
OS-289-S
G
1/2
12.7
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481519
OS-285-S
G
1/2
15.88
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481528
OS-286-S
G
3/4
22.22
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材