オンダ製作所
メスアダプター
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
青銅CAC406C
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76481537
OS-151
Rc
Rc1/2
12.7
27
27
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
76481546
OS-152
Rc
Rc1/2
15.88
29
29
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
76481555
OS-153
Rc
Rc3/4
22.22
36.5
36.5
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481564
OS-152-S
Rc
Rc1/2
15.88
29
29
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481573
OS-153-S
Rc
Rc3/4
22.22
36.5
36.5
¥
1,120
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材