東洋リントフリー
TriApex AC滅菌対応クリーンフード
オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
導電糸入りの制電性を有する製品。
首回り調整ひも、後頭部ゴム絞り(1本)付き。
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
サイズ
フリーサイズ
タイプ
男女共用
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電性
内容量
1個
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70415136
FD417C
ホワイト
65-1916-22
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415145
FD417C
ブルー
65-1916-23
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70415154
FD417C
ダークグリーン
65-1916-24
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください