セダムアソートピック

セダムアソートピック - MAGIQ(東京堂)セダムアソートピック - MAGIQ(東京堂)セダムアソートピック - MAGIQ(東京堂)セダムアソートピック - MAGIQ(東京堂)セダムアソートピック - MAGIQ(東京堂)セダムアソートピック - MAGIQ(東京堂)セダムアソートピック - MAGIQ(東京堂)セダムアソートピック - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類多肉植物材質塩化ビニール内容量1袋
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76483156FG001632-001ホワイトL:9葉:L2.5×L9×W3.5、葉:L4×L9×W4
920
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
65348633FG001632-015ホワイトウォッシュグリーン9-
920
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする