MAGIQ(東京堂)
セダム プリマ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
多肉植物
材質
塩化ビニール
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76483199
FG001733-015
ホワイトウォッシュグリーン
葉:L4.5×L10.5×W6.5
¥720
¥
699
¥769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742114
FG001733-023
ライトグリーン
-
¥720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください