MAGIQ(東京堂)
ウンベラータグランデポット
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
高さ(cm)
210
色
グリーン
分類
観葉樹木
寸法(幅W×高さH)(cm)
100×210
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:20.5×19
質量(kg)
約5
タイプ
ジョイント式
材質
ポリエステル、器材質/プラスチック製
内容量
1鉢
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76483908
FG307774
¥46,000
¥
42,980
¥47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません