MAGIQ(東京堂)
グレイリーミニリーフバイン
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グレイグリーン
分類
ミニリーフ
長さL×幅W(cm)
80×18
材質
再生ポリエチレン配合
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76483917
FG308480
¥1,680
¥
1,598
¥1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください