曜日別特売

ビバーナムユーカリブーケ

ビバーナムユーカリブーケ - MAGIQ(東京堂)ビバーナムユーカリブーケ - MAGIQ(東京堂)ビバーナムユーカリブーケ - MAGIQ(東京堂)ビバーナムユーカリブーケ - MAGIQ(東京堂)ビバーナムユーカリブーケ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類スノーボール ビバーナム花房径(cm)8材質ポリエステル寸法(cm)L35×W20内容量1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
76484739FM003390-037クリーム
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
76484723FM003390-023ライトグリーン
1,340
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76484723FM003390-02376484739FM003390-037FM003390-023 ビバーナムユーカリブーケ MAGIQ(東京堂) 76484739ビバーナムユーカリブーケMAGIQ(東京堂)1束
1,298
税込1,428
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする